Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Encourager une bonne posture avec ces chaises Ladderback solides. Rails sont correctement espacés pour la sécurité des enfants. Tapis de plastique durable patins ne se rouilleront pas ou accrocher. Six hauteurs de siège disponibles. Peuvent être commandées individuellement ou en groupes de deux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction en bois massif.
- Finition naturelle et respectueuses de l’environnement.
- Garantie limitée de cinq ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Hauteur du siège 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Bois
- Assemblage requis Non
- Description KYDZ Ladderback Président
- Famille de couleurs de siège Naturel
- Type Sièges en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Quantité par paquet 1
- Marque Xavier-Craft
- Numéro de référence du fabricant 5916JC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Bois
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stand Jonti-Craft® Flushback Pick-a-Book - 1 côtés
Article nº : B770380
Pas encore évalué
455,95 $
Jonti-Craft® KYDZ Ladderback chaise - 16" hauteur
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires