Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Établi industriel™ mondial en forme de L, 72 x 78 », hauteur réglable, bord carré en érable

Établi industriel™ mondial en forme de L, 72 x 78 », hauteur réglable, bord carré en érable

Article nº : WB493730GY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Plastique stratifié
  • Bloc de Boucher d’érable
  • Bloc de boucher de bouleau
  • Top Shop

Bloc de Boucher d’érable

Souvent achetés ensemble

  • Établi industriel™ mondial en forme de L, 72 x 78 », hauteur réglable, bord carré en érable
  • Multiprise d’alimentation industrielle ™ avec 4 prises et cordon long de 15'

    59,95 $

  • Global Industrial™ Étagère supérieure en acier W / 3 prises duplex, 72 « L x 12 « D, Gris

    229,95 $

  • Global Industrial™ Étagère supérieure en acier, 72 « L x 12 « D, Gris

    119,95 $

Prix : 1 389,00 $

Quantité

✓ Bloc de boucherie Boos à bord carré en érable par John Boos & Co.
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds à canal C à hauteur réglable en forme de L

Créez plus d’espace pour les projets et les tâches de bricolage avec l’établi à hauteur réglable en forme de L industriel™ global. Cet établi s’ajuste de 30 » à 37 » de hauteur par incréments de 1,5 », ce qui permet aux utilisateurs d’effectuer plus facilement des tâches en position assise ou debout. Les pieds de construction en acier durable assurent des années de service et disposent de knockouts duplex amovibles à l’avant et à l’arrière pour l’installation d’une prise électrique câblée ou d’une prise enfichable en option (non incluse). Le plateau en bois dur est séché au four, collé électroniquement, puis durci et poncé lisse. Cet établi peut également être fixé au sol à l’aide de ses trous de montage au sol pour plus de stabilité. Assemblage requis. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 78 in (198,12 cm)
  • Hauteur 30 - 37 pouces
  • Poids 290,6 lbs (132,09 kg)
  • Hauteur nominale 30 - 37 pouces
  • Hauteur des jambes 30 à 36 pouces
  • Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)

Détails du produit

  • Type de réglage Pied boulonné
  • Assemblage requis Oui
  • Type de construction À assembler
  • Type Établi en forme de L
  • Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
  • Matériau Acier
  • Type de jambe Réglable
  • Type d’arête Carré 
  • Nombre de tablettes 1
  • Type d’étagère Tablette inférieure
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Marque Global Industrial
  • Style de jambe Jambe C-Channel
  • Puissance Non
  • Numéro de référence du fabricant 493730GY
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Établi industriel™ mondial en forme de L, 72 x 78 », hauteur réglable, bord carré en érable

Établi industriel™ mondial en forme de L, 72 x 78 », hauteur réglable, bord carré en érable

Article nº : WB493730GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Établi industriel™ mondial en forme de L, 72 x 78 », hauteur réglable, bord carré en érable
    Établi industriel™ mondial en forme de L, 72 x 78 », hauteur réglable, bord carré en érable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant