Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShopSol Lab Stools sont conçus pour les applications de laboratoire et de soins de santé. Idéal pour les soins urgents, les hôpitaux, l’éducation et les installations de laboratoire. Les composants de tous les tabourets ou tabourets de laboratoire améliorent votre confort et sont conçus avec des pièces lourdes pour une durabilité durable utilisée dans plusieurs environnements de quarts de travail. Le siège rembourré en vinyle antimicrobien et le dossier, la base en aluminium et l’anneau de pied nettoient.
Caractéristiques :
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Caractéristiques :
- Siège rembourré en vinyle antimicrobien et lingettes arrière propres.
- Capacité de 300 lb de sièges.
- Hauteur de siège réglable à partir de 17 » - 25 » avec levier pneumatique unique et réglage de la profondeur du dossier.
- Base Chrome 5 Star avec roulettes à capuchon à deux roues pour la mobilité.
- Accoudoirs T-Pad inclus et composants conçus pour être essuyés pour les applications de laboratoire.
- Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA.
- Dimensions du dossier: 16,5"W x 16,5"H
- Dimensions hors-tout : 26" L x 26" W x 41 "H
- Poids du produit : 30 lb
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 25 pouces
- Hauteur maximale du siège 25 in (63,5 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 17 - 25 pouces
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Repose-pieds inclus Oui
- Siège pivotant Oui
- Famille de couleurs de siège Blanc
- Type Médical / Tabouret de laboratoire
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret de laboratoire avec le dossier
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque ShopSol
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant 1010296
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
71 Visuals Social Distancing Desk Shield, Plastique ondulé - 6/Pack
Article nº : 695770
Pas encore évalué
389,95 $
ShopSol Lab Stool with Backrest - Armes fixes - Blanc
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires