Souvent achetés ensemble
Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tables de laboratoire Correll 30"L x 60"L x 36"H - Granit noir
Ces roches solides Tables de laboratoire ont 2" diamètre jambes d’acier boulonnées sur prise d’angle dans le 3" tablier en acier avec plus de 3 000 livres de serrage force. Les dessus sont en stratifié haute pression, (le même matériau utilisé sur un comptoir de cuisine) sur 1 1/8 "épaisseur interne de densité élevée avec feuille de Backer. Les bords sont noir T-moule avec coins de sécurité arrondie pour correspondre à la courbure de la jambe. Pattes ont les pieds en plastique pour protéger toutes les surfaces de plancher. Taille 36" pour le travail plus confortable position debout ou assis sur un tabouret de laboratoire. Certains assemblage requis, demi-pouce clé nécessaire pour attacher les jambes. Demi-pouce clé nécessaire pour attacher les jambes.
Ces roches solides Tables de laboratoire ont 2" diamètre jambes d’acier boulonnées sur prise d’angle dans le 3" tablier en acier avec plus de 3 000 livres de serrage force. Les dessus sont en stratifié haute pression, (le même matériau utilisé sur un comptoir de cuisine) sur 1 1/8 "épaisseur interne de densité élevée avec feuille de Backer. Les bords sont noir T-moule avec coins de sécurité arrondie pour correspondre à la courbure de la jambe. Pattes ont les pieds en plastique pour protéger toutes les surfaces de plancher. Taille 36" pour le travail plus confortable position debout ou assis sur un tabouret de laboratoire. Certains assemblage requis, demi-pouce clé nécessaire pour attacher les jambes. Demi-pouce clé nécessaire pour attacher les jambes.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments 0
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Correll
- Style Table des sciences
- Numéro de référence du fabricant LT3060-07
- Famille top color Noir
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de salle de classe Virco® 9018 Series™ classique - dossier bleu marine à fentes, qté par paquet : 4
Article nº : 248760NV
Pas encore évalué
863,80 $
215,95 $
Table de laboratoire Science Correll - laminé - 30 "W x 60 « L x 36 » H - granit noir
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires