Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant

NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant

Article nº : WBB449453

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 289,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

NPS Z-tabouret avec 24" H coup moulée assise et dossier - série Elephant

NPS Z-tabouret avec 24" H coup moulée assise et dossier - série Elephant

NPS Z-tabouret avec 24" H coup moulé siège - série Elephant

NPS Z-tabouret avec 24" H coup moulé siège - série Elephant

NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulé siège - série Elephant

NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulé siège - série Elephant

Mélodie pile chaise - noir

Mélodie pile chaise - noir

Virco® 9018 Series™ classique en classe chaise - noir ventilé retour, qté par paquet : 4

Virco® 9018 Series™ classique en classe chaise - noir ventilé retour, qté par paquet : 4

Chaise de salle de classe Virco® 9018 Series™ classique - dossier bleu marine à fentes, qté par paquet : 4

Chaise de salle de classe Virco® 9018 Series™ classique - dossier bleu marine à fentes, qté par paquet : 4

Z-tabouret éléphant 22" tabouret coup moulée assise et dossier

Une nouvelle gamme d’éléphant selles offrant une solution de niche pour les environnements de laboratoire et de l’art les plus exigeants. Le tabouret ELEPHANT est esthétiquement agréable en apparence, mais sans compromis mammouth dans la qualité et de la construction. Garantie limitée de l’année 10.

Cliquez ici pour les Tables de laboratoire de Science


Poids &Dimensions

  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 22 - 22 pouces
  • Hauteur maximale du siège 22 in (55,88 cm)
  • Largeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
  • Hauteur du siège 22 in (55,88 cm)
  • Base Traîneau
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Profondeur du siège 16-3/4 po (42,55 cm)
  • Hauteur minimale du siège 22 in (55,88 cm)

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Médical / Tabouret de laboratoire
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Non
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Plastique
  • Description Blow Molded tabouret avec dossier
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Marque Places publiques nationales
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Série Éléphant
  • Numéro de référence du fabricant 6622B
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 10 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant

NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant

Article nº : WBB449453

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
    NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
    NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
    NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
    NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
    NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
    NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
    NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant