Prix : 605,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GLACIER™ PATRON ACCÈS STATIONS
Plateau de CPU pour poste de travail de laboratoire
Se fixe facilement au panneau à l’extérieur du poste de travail de laboratoire. Offre un compartiment de rangement pratique pour les tours de la CPU. Construction entièrement en bois fournit le look haut de gamme de qualité professionnelle. Surfaces Stratifié mélaminé thermiquement fusionnées sont tache zéro, l’eau et graver résistants pour la longévité de longue durée. Solid-core, panneau de particules de qualité industrielle offre une résistance supérieure qui résiste au gauchissement. bordure de 3mm avec bull-nez arrondi trim pour usure maximum et résistance aux chocs. Adjustable leveling pieds pour surfaces inégales. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Plateau de CPU pour poste de travail de laboratoire
Se fixe facilement au panneau à l’extérieur du poste de travail de laboratoire. Offre un compartiment de rangement pratique pour les tours de la CPU. Construction entièrement en bois fournit le look haut de gamme de qualité professionnelle. Surfaces Stratifié mélaminé thermiquement fusionnées sont tache zéro, l’eau et graver résistants pour la longévité de longue durée. Solid-core, panneau de particules de qualité industrielle offre une résistance supérieure qui résiste au gauchissement. bordure de 3mm avec bull-nez arrondi trim pour usure maximum et résistance aux chocs. Adjustable leveling pieds pour surfaces inégales. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23-7/8 po (60,64 cm)
- Largeur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Plateau de CPU
- Type Accessoire
- Top Matériel Stratifié de fusible thermique
- Quantité par paquet 1
- Marque Bois dur
- Matériau Mélamine
- Style Support UC
- Numéro de référence du fabricant LWPSOC
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
439,95 $
Lab Workstation CPU tablette - 12-5/8" W x 23-7/8 « D x 30 » H huilé Cherry
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires