Prix : 11,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Météo garde Ladder titulaire - 9887 7-01
Gardez des échelles ou de longs articles sur le sol et hors de la voie avec ce détenteur d’échelle de garde météo, modèle 9887-7-01. Ce porte-échelle s’élève facilement sur les étagères, les panneaux d’extrémité et/ou les cloisons et est construit en acier à jauge lourde et fini dans un manteau de poudre rouge vif.
Caractéristiques :
Gardez des échelles ou de longs articles sur le sol et hors de la voie avec ce détenteur d’échelle de garde météo, modèle 9887-7-01. Ce porte-échelle s’élève facilement sur les étagères, les panneaux d’extrémité et/ou les cloisons et est construit en acier à jauge lourde et fini dans un manteau de poudre rouge vif.
Caractéristiques :
- Porte-échelle construit à partir d’acier à jauge lourde
- Cargo van accessoy monte facilement sur les étagères, les panneaux d’extrémité ou les cloisons de fourgonnette
- Support de stockage de fourgon de cargaison fini avec un manteau de poudre rouge vif
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 1,5 po (3,81 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Boulons, écrous et rondelles
- Description Titulaire de l’échelle
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9887-7-01
- Capacité 0,1 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Météo garde porte-échelle - 9887-7-01
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires