Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Encourager une bonne posture avec ces chaises Ladderback solides. Rails sont correctement espacés pour la sécurité des enfants. Tapis de plastique durable patins ne se rouilleront pas ou accrocher. Six hauteurs de siège disponibles. Peuvent être commandées individuellement ou en groupes de deux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction en bois massif.
- Finition naturelle et respectueuses de l’environnement.
- Garantie limitée de cinq ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Bois
- Assemblage requis Non
- Description KYDZ Ladderback Président
- Famille de couleurs de siège Naturel
- Type Sièges en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Quantité par paquet 1
- Marque Xavier-Craft
- Numéro de référence du fabricant 5918JC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Bois
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de blocs d’unité Jonti-Craft®, individu - 45 pièces, formes 14
Article nº : B770817
Pas encore évalué
375,95 $
Jonti-Craft® KYDZ Ladderback chaise - 18" hauteur
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires