Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce 3 avec que tiroir chevet Cart dispose d’une construction robuste en acier soudé les coutures. Construction d’un mur double ajoute stabilité et solidité. Dispose d’une partie supérieure en plastique ABS, tiroirs verrouillables et quatre roues pivotantes de 5". Finition beige. Dimensions hors-tout : 13-1/4" W x 24-1/2 « L x 29 » H. tiroir Dimensions : (1) 12 » panneau et (3) 2-3/4 » tiroirs.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Longueur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Dimensions du tiroir (3) 2-3/4"
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 3
- Description Chariot de chevet
- Nombre de tablettes 1
- Type Chariot de chevet
- Quantité par paquet 1
- Marque Au bord du lac
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BV06
- Couleur Blanc
- Type de roue Pivotant en polyuréthane, 2 avec freins
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 709,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 5-Drawer Medical Bedside Cart w / Key Lock, 24-1/2"L x 13-1/4"L x 29"H, Beige
Article nº : 670147
Expédition en un jour ouvrable
459,95 $
comparer les élémentsLakeside® BV06 classique 3 tiroirs chevet chariot, serrure à clé
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires