Prix : 21 025,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lakeside® Induction Creation Express (en anglais seulement) - Table de cuisson 1
Parfait pour n’importe quel emplacement intérieur. Design attrayant, durable et pratique. Le dessus est résistant à la chaleur en acier inoxydable. L’extérieur est le stratifié durable, disponible dans les finitions attrayantes. L’intérieur est facile à nettoyer et à désinfecter l’acier inoxydable. Étagère intérieure en acier inoxydable fournit un stockage pratique pour les ingrédients et les fournitures. Le réchaud induction caractéristiques state-of-the-art de cuisine qui est énergie efficace, sûr et n’a aucune flamme ou chaleur sur la surface de cuisson. Éternuement optionnel garde et démonstration miroir disponible. 5"(127 mm) coussin d’aucun-marque roulettes de bande de roulement.
Parfait pour n’importe quel emplacement intérieur. Design attrayant, durable et pratique. Le dessus est résistant à la chaleur en acier inoxydable. L’extérieur est le stratifié durable, disponible dans les finitions attrayantes. L’intérieur est facile à nettoyer et à désinfecter l’acier inoxydable. Étagère intérieure en acier inoxydable fournit un stockage pratique pour les ingrédients et les fournitures. Le réchaud induction caractéristiques state-of-the-art de cuisine qui est énergie efficace, sûr et n’a aucune flamme ou chaleur sur la surface de cuisson. Éternuement optionnel garde et démonstration miroir disponible. 5"(127 mm) coussin d’aucun-marque roulettes de bande de roulement.
Poids &Dimensions
- Largeur intérieure 18-1/4 po (46,36 cm)
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Longueur intérieure 13 in (33,02 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Marque Au bord du lac
- Numéro de référence du fabricant 2060
- Couleur Rouge
- Type de roue Tous les pivotant, 2 w / frein
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Création de l’induction Express - 1 table de cuisson - rouge
21025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit