Prix : 2 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lakeside® 442 inox Service linge panier avec couvercle, capacité 500 lbs
Des chariots compacts et maniables de service de linge de Lakeside sont disponibles dans trois tailles différentes d'étagère pour répondre à vos besoins uniques de livraison de lin. Les constructions en acier inoxydable entièrement soudées permettent une option durable et sanitaire dans la livraison du linge. Le couvercle de chariot en nylon bleu, standard, protège le linge de maison contre la poussière et la saleté en suspension dans l'air, tout en permettant une accessibilité facile au contenu du chariot. Les pare-chocs de jambe et de poignée, également standard, protègent le chariot, les murs et les portes contre des dommages.
Des chariots compacts et maniables de service de linge de Lakeside sont disponibles dans trois tailles différentes d'étagère pour répondre à vos besoins uniques de livraison de lin. Les constructions en acier inoxydable entièrement soudées permettent une option durable et sanitaire dans la livraison du linge. Le couvercle de chariot en nylon bleu, standard, protège le linge de maison contre la poussière et la saleté en suspension dans l'air, tout en permettant une accessibilité facile au contenu du chariot. Les pare-chocs de jambe et de poignée, également standard, protègent le chariot, les murs et les portes contre des dommages.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Longueur 36-3/8 po (92,39 cm)
- Espacement des étagères 13-1/8 po (33,34 cm)
- Hauteur 45-1/2 po (115,57 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Description Chariot linge avec couvercle
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Acier inoxydable
- Comprend Chariot linge et housse en Nylon
- Type Chariot de Service lin
- Quantité par paquet 1
- Marque Au bord du lac
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 442
- Couleur Argent
- Type de roue Fixée, pivotant 2 de 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 1 600,00 $ avec ce produit comparable
Lakeside® 442 inox Service linge panier avec couvercle, capacité 500 lbs
2219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires