Prix : 1 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lakeside® 332 inox Service linge chariot avec housse en Nylon, capacité de 300 lb
Des chariots compacts et maniables de service de linge de Lakeside sont disponibles dans trois tailles différentes d'étagère pour répondre à vos besoins uniques de livraison de lin. Les constructions en acier inoxydable entièrement soudées permettent une option durable et sanitaire dans la livraison du linge. Le couvercle de chariot en nylon bleu, standard, protège le linge de maison contre la poussière et la saleté en suspension dans l'air, tout en permettant une accessibilité facile au contenu du chariot. Les pare-chocs de jambe et de poignée, également standard, protègent le chariot, les murs et les portes contre des dommages.
Des chariots compacts et maniables de service de linge de Lakeside sont disponibles dans trois tailles différentes d'étagère pour répondre à vos besoins uniques de livraison de lin. Les constructions en acier inoxydable entièrement soudées permettent une option durable et sanitaire dans la livraison du linge. Le couvercle de chariot en nylon bleu, standard, protège le linge de maison contre la poussière et la saleté en suspension dans l'air, tout en permettant une accessibilité facile au contenu du chariot. Les pare-chocs de jambe et de poignée, également standard, protègent le chariot, les murs et les portes contre des dommages.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Longueur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Espacement des étagères 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Description Chariot linge avec couvercle
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Acier inoxydable
- Comprend Chariot linge et housse en Nylon
- Type Chariot de Service lin
- Quantité par paquet 1
- Marque Au bord du lac
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 332
- Couleur Argent
- Type de roue Tous pivotant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 530,00 $ avec ce produit comparable
Lakeside® 332 inox Service linge chariot avec housse en Nylon, capacité de 300 lb
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires