Prix : 1 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lakeside® acier inoxydable matériel Stand 2 étagères, tiroirs 2, 300 livres Cap
Idéal pour le transport de matériel qui doit être utilisé dans de nombreux secteurs ainsi que les livraisons supplémentaires dans les tiroirs. Construction en acier inoxydable permet l’assainissement facile. Peuplements comprennent les roulettes en caoutchouc, 3 1/2 "diamètre capacité 300lbs et 4" pour une capacité 500lbs.
Idéal pour le transport de matériel qui doit être utilisé dans de nombreux secteurs ainsi que les livraisons supplémentaires dans les tiroirs. Construction en acier inoxydable permet l’assainissement facile. Peuplements comprennent les roulettes en caoutchouc, 3 1/2 "diamètre capacité 300lbs et 4" pour une capacité 500lbs.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Longueur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Espacement des étagères 17-1/8 po (43,5 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type d’étagère supérieure 3 lèvres vers le haut
- Nombre de tiroirs 2
- Nombre de tablettes 2
- Type Panier d’approvisionnement à usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque Au bord du lac
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 358
- Couleur Argent
- Type de roue Caoutchouc, pivotant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stand de matériel en acier inoxydable Lakeside® 358, 2 étagères, 2 tiroirs, capacité de 300 lb
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires