Prix : 4 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Le chariot de signes de portable/Vital fera Vital signe suivi pratique et efficace. Le Stand de Transport avec la sécurité de l’ordinateur portable peut contenir Welch Allyn®, carte de Dina et signes vitaux Phillips. Personnalisables pour les marques des signes vitaux supplémentaires. Porte souris, titulaire de scanner et enveloppements cordon inclus. Colonne réglable en hauteur avec centre de gravité bas. 10' hospital grade enrouleur sous la surface principale.
- En acier laqué époxy forte épaisseur
- Centre de gravité bas base avec finition de manteau de poudre résistant
- Facile à rouler 4" roulettes en caoutchouc
- Colonne télescopique avec assistance pneumatique de levage simple
- 46" étirée et 36" comprimé
- Gauche à droite plateau coulissant de souris
- Accès facile anneau style poignée d’encavateur facile et utilisation allez
- Plateau de clavier réglable 19 "x 7"
- Plateau d’un poly handle pour un stockage supplémentaire
- Panier amovible - 8" H x 10" W x 4 "P
- Chef de sécurité d’ordinateur portable
- Scanner et porte souris
- Support de moniteur de signes vitaux
- 10' hospital grade Cordon rétractable reel
- garantie 1 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur de levage 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 36 - 46 pouces
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Assemblage requis Oui
- Description Stand portable/Vital de signes
- Type de boîtier Style libre
- Type Panier d’ordinateur portable mobile
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 350750
- Type de roue Caoutchouc
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Antimicrobial Vinyl Medical Stool with Backrest, Noir
Article nº : 240160ABK
Pas encore évalué
239,95 $
Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
Article nº : 240159ABK
Pas encore évalué
155,95 $
Interion® Vinyl Medical Stool avec Backrest et Footring, Noir
Article nº : B522158A
Pas encore évalué
189,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Ordinateur portable Omnimed® 350750 / panier de signes vitaux
4129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires