Prix : 5 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
American Biotech offre Premier laboratoire réfrigérateur ABT-HC-SSP-23, 23 pi cu.
Caractéristiques standard :
Caractéristiques standard :
- Réfrigérateur de laboratoire premier inox
- 23 pi.cu.
- Un acier inoxydable porte battante, charnière à droite, non réversible
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Réglable, plage de température de fonctionnement : 1° C à 10° C
- Trois tablettes réglables
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignée de porte intégrée
- Roulettes pivotantes (ajoute 6-1/2" à la hauteur)
- Eclairage intérieur
- Interrupteur d’alimentation extérieur
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Intérieur en aluminium recouvert de poudre blanche avec 304 planchers en acier inoxydable
- Extérieur en acier inoxydable
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Hydrocarbures, réfrigérant naturel (R290)
- Deux ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans compresseur
- Dimensions extérieures : 26-3/4" W x 34-7/8 « D x 83-7/8 » H avec roulettes ; 77-3/8" H sans roulettes
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 6 a, 3/8 HP
- Homologuée ETL
Poids &Dimensions
- Largeur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Hauteur 83-7/8 po (213,04 cm)
- Profondeur 34-7/8 po (88,58 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Ampérage 6 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R290
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Style Position verticale
- Roulettes Oui
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur de laboratoire premier
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
- Puissances en chevaux 3/8 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-SSP-23
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans pièces et main de œuvre, pièces de compresseur de 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Existe-t-il un manuel pour cet article ?
Question posée par : Décembre 23, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Cliquez ici pour voir le manuel
-
Accessoires
379,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
125,95 $
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur de laboratoire, 23 pi³, porte vitrée
5419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires