Prix : 2 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En acier pour une durabilité longue durée. Connexions de Manille fixer solidement à la large gamme de charges. Conçu pour le levage vertical efficace des poutres et les poutres. RFID puce équipée pinces Loi de suivi comme les linteaux pour l’espacement des crochets et chaînes de tenir les barres, grilles, rouleaux, cylindres et autres machines. S’adapte rapidement pour s’adapter à différentes largeurs de poutres. Installation à la main ; aucun outil nécessaire pour le réglage à bride de faisceau. Fabriqués pour dépasser toutes les ASME B30 20 et règlements de l’OSHA et livré avec les documents de certification. AVERTISSEMENT : Tous les colliers de serrage doivent être correctement appliqués à la poutre par une personne compétente et entièrement main serrée. Ne pas utiliser pour le levage de poutres. Ne pas charger latéralement au-dessus des angles de 45 degrés par rapport à la verticale. La capacité est 22 400 lbs. La couleur est Jaune de sécurité.
Poids &Dimensions
- Dimension C 4,72 po (11,99 cm)
- Largeur de poutre 13-3/4 po (34,93 cm)
- Dimension J 2,5 po (6,35 cm)
- Salle de tête 12 in (30,48 cm)
- Dimension D 1,25 po (3,18 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur de bride 1-1/4 po (3,18 cm)
- Dimension H 3,75 po (9,53 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Dimension A 16,02 po (40,69 cm)
- Dimension G 12,94 po (32,87 cm)
- Dimension E 10,88 po (27,64 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 22400 lbs (10 181,82 kg)
- Dimension F 1,5 po (3,81 cm)
- Dimension B 20,92 po (53,14 cm)
- Poids 43,1 lbs (19,59 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Grand cadre
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 13674
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lift-All® EN1601DX3 Web Sling 1 Ply sans fin 3 pieds Long 1 pouces Wide
Article nº : 975140
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
2 309,00 $
M & W grand cadre pince - capacité 22 400 lb
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires