Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Météo garde grand crochet, "5d - 9891 7-01
Profitez de l’espace à l’arrière et les côtés de la fourgonnette en accrochant les cordons, cordes, outils, vestes et gilets de sécurité du crochet modèle 9891-7-01. Mesures 8 en haut, 1-1/2 dans l’échelle et 5 en profondeur. Se monte facilement sur les panneaux d’extrémité ou des cloisons. Construit d’acier de forte épaisseur et apprêtés dans le manteau de poudre rouge vif. Fabriqué en acier de forte épaisseur. Terminé en manteau de poudre rouge vif.
Caractéristiques :
Profitez de l’espace à l’arrière et les côtés de la fourgonnette en accrochant les cordons, cordes, outils, vestes et gilets de sécurité du crochet modèle 9891-7-01. Mesures 8 en haut, 1-1/2 dans l’échelle et 5 en profondeur. Se monte facilement sur les panneaux d’extrémité ou des cloisons. Construit d’acier de forte épaisseur et apprêtés dans le manteau de poudre rouge vif. Fabriqué en acier de forte épaisseur. Terminé en manteau de poudre rouge vif.
Caractéristiques :
- Accessoire de fourgon de cargaison construit à partir d’acier lourd-gauge
- Crochet de 5 pouces de diamètre
- Support de stockage de fourgon de cargaison fini avec un manteau de poudre rouge vif
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Taille 5 po
- Poids 0,5 lb (.23 kg)
- Longueur 16-3/4 po (42,55 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Grand crochet
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9891-7-01
- Capacité 0,6 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde grand crochet, 5" D - 9891-7-01
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires