Prix : 1 559,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Tradesman 400 Ultra portable chauffe-air forcé offre la meilleure valeur dans le chauffage de construction économique, construit selon les normes de qualité professionnelle aux États-Unis Conçu pour fournir une production de chaleur élevée avec la capacité de déplacer de grands volumes d'air, ainsi que l'état solide l'allumage électronique à coup sûr, les commandes thermostatiques et les dispositifs de sécurité intégrés. Les diagnostics avancés identifient rapidement tout problème avec le démarrage ou l'exploitation du Tradesman Ultra Heater. Le système de diagnostic surveille le bon fonctionnement de l’interrupteur de sécurité du débit d’air, du moteur du ventilateur, du module de contrôle de l’allumage, du capteur de flamme, de l’allumeur et de la tension de la ligne d’entrée. Les codes de problème sont rapidement communiqués à l'opérateur par l'intermédiaire d'une lumière CLIGNOTANTe de LED. Doté d'une construction lourde et d'une finition tri-bouclier exclusive, le Tradesman 400 est conçu pour gérer des années d'exploitation brutale et lourde et est certifié pour répondre ou dépasser les normes csa-US. Le modèle Ultra utilise la technologie Service Saver pour permettre au tir auto-diagnostic de difficulté à aider si un problème se produit jamais. Reconnu comme un chef de file en chauffage de la construction depuis plus d’un demi-siècle, L.B. White® offre l’expertise technique et le soutien à la clientèle compétent sur lequel vous pouvez compter pour tous vos besoins en chauffage de construction. Les 400 000 chauffe-btu nécessitent un réservoir de propane de 2 210 livres (500 réservoirs gallons). Type de carburant: Propane. Ce produit a une garantie limitée de 2 ans. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Poids 51 lbs (23,18 kg)
- Zone de couverture 9300 ft²
- Longueur du tuyau 10 pi (3,05 m)
- Longueur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Longueur du cordon 1/3 pi
- Taille de cylindre requise 2210 lbs (1 004,55 kg)
Détails du produit
- Pression du gaz d’entrée 5,2 psig
- Ampérage 2,4 A
- Durée d’exécution maximale 70 - 119 min
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 2,4 A
- Matériau Acier
- BTU 250000/400000
- Type de carburant Au propane
- CFM 1582 CFM
- Tension 120 V
- Consommation de carburant (lb/h) 18,5
- BTU supérieure 400000
- BTU faible 250000
- Phase 1
- Comprend Gas Hose, Régulateur
- Type de capteur Hi-Limit (Hi-Limit)
- Type de cordon d’alimentation NEMA 5 - 15
- Marque L.B. White
- Capacité du réservoir de carburant 500 gal (1892,71 l)
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant CP400GUDD21161T
- Fonctionnalités Retour Flash Switch, Autodiagnostic Light
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
7 929,00 $
L.B. Blanc® Chauffage au gaz à air forcé portable avec diagnostics, 400000 BTU
1559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires