Prix : 6 359,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le chauffe-kérosène Tradesman K650 offre le summum de la chaleur portative efficace. Pour un fonctionnement facile et fiable, tous les modèles disposent d'un allumage électronique à l'état solide pour des démarrages sûrs, ainsi que d'un contrôle thermostatique pour un fonctionnement automatique et une gestion constante de la température. Les composants durables, la conception robuste et la fabrication de qualité s'ajoutent à des performances fiables pour des années d'exploitation rugueuse et lourde. Le Tradesman K650 est certifié pour répondre ou dépasser les normes csa-US ou csa-canadian. Durée de 10 heures sur un réservoir plein de carburant à un fonctionnement constant. Reconnu comme un chef de file dans le chauffage de la construction depuis plus d'un demi-siècle, L.B. White offre l'expertise technique et le soutien à la clientèle bien informé sur lequel vous pouvez compter pour tous vos besoins de chauffage de construction. Ce produit a une garantie limitée de 2 ans. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-3/4 po (78,11 cm)
- Hauteur 48-3/4 po (123,83 cm)
- Poids 276 lbs (125,45 kg)
- Zone de couverture 13500 ft²
- Longueur 69-1/4 po (175,9 cm)
- Longueur du cordon 417 pi (,13 m)
Détails du produit
- Ampérage 7,1 A
- Durée d’exécution maximale 10 min
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 7,1 A
- Matériau Acier
- BTU 650000
- Type de carburant Kérosène, #1 &2 Diesel, #1 Mazout
- CFM 3600 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 650000
- Comprend Thermostat, poignées/roues, manomètres de carburant/pompe, interrupteur marche/arrêt, porte-cordon
- Phase 1
- Type de capteur Hi-Limit (Hi-Limit)
- Type de cordon d’alimentation NEMA 5-15
- Marque L.B. White
- Capacité du réservoir de carburant 50 gal (189,27 l)
- Type d’allumage Spark
- Numéro de référence du fabricant CP650DK (en)
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
L.B. Blanc® Chauffage au kérosène à air forcé portable, 120V, 650000 BTU
6359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit