Prix : 5 199,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shuresafe (LC36) grande capacité 36" W sécurité tiroir, UL approuvé Insert façade pare-balles
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
- Scalable tailles sacs preuve personnelle cousus et épaule tiré à l’arme
- Conçu pour une installation jusqu'à à 4 1/2 "murs épais
- Tapis en caoutchouc inclus pour la protection et de transfert de produits gratuits de dérapage
- simple et facile à entretenir la conception d’installation, utilisation et fiabilité
- Système d’interphone facultatif disponible
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 95 lbs (43,18 kg)
- Largeur de la zone de transfert 32-5/8 po (82,87 cm)
- Dimensions de l’ouverture murale 36-1/8" W x 12-1/8" H
- Épaisseur de paroi d’installation Jusqu'à 4-1/2"
- Hauteur de la zone de transfert 9-9/16 po (24,29 cm)
- Profondeur de la zone de transfert 13-1/4 po (33,66 cm)
Détails du produit
- Type de handle Système de verrouillage
- Type Boulon à 2 points
- Marque Shuresafe
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style LC sécurité tiroir
- Numéro de référence du fabricant 672356
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, niveau 3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tiroir grande capacité sécurité Shuresafe (LC36) 672356-36" W, UL façade pare-balles Insert
5199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires