Souvent achetés ensemble
Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Ordinateur de console LCD armoire idéalement stocke des écrans plats à un angle de visualisation optimal et ergonomique pour une productivité accrue. Cette armoire informatique est conçu pour protéger votre moniteur à écran plat LCD & clavier tout en permettant son utilisation personnel ou visiteur. Idéalement placer-ce coffret sur n’importe quel ordinateur de bureau ou un comptoir pour l’utilisation de l’ordinateur. Affichage console incliné commode contribue à réduire la nuque pour un confort et éclat pour moniteur clair Regarde un. Comprend 2 types de moniteur se monte à tenir les écrans LCD jusqu'à 19" et une épaisseur de 3-1/2". Comprend un support de moniteur de montage VESA et bras ajustable canal formé qui prennent en charge le cadre du moniteur. Le compartiment de moniteur de verrouillage comprend une fenêtre acrylique 18-1/2"W x 16-1/2"H encadrée en acier résistant. Le panneau de fenêtre est amovible, ce qui permet d’accéder facilement à Moniteurs à écran tactile. Comprend une saillie de 6-1/2" qui agit comme une surface de travail supplémentaire. Tiroir à clavier/souris serrure coulissant est entièrement extensible sur coulisses à roulement à billes. Tiroir comporte un cylindre de serrure pour la sécurité et la poignée de tiroir encastré. Compartiment de moniteur est persienne pour réduire l’accumulation de chaleur vers le haut. Inclut câble pratique gestion des ports. Tous les verrous sont clés identique. Mesures 24-1/2" W x 22-3/8" D x 22-1/4 « H globale. Assemblage facile. 24 panneaux de jauge, 19 jauges coulissantes clavier / plateau de souris. Kit de ventilateur AC en option (modèle # 249189 vendu séparément) réduit l’accumulation de chaleur. Finition enduite de poudre bleue.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Échelle de hauteur >De 0 po à 24 po
- Taille maximale du moniteur 21" diagonal
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Échelle de profondeur >16 à 24 pouces
- Hauteur 22-1/8 po (56,2 cm)
- Échelle de largeur >De 24 po à 36 po
- Poids 53 lbs (24,09 kg)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Emplacement de montage Plan de travail
- Assemblage requis Oui
- Fermant à clé Oui
- Type de boîtier Affichage uniquement
- Écran d’affichage Moniteurs LCD
- Type Armoire informatique
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 273114BL
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 900 Joules, 6' Cord
Article nº : 501618
Pas encore évalué
24,00 $
Chariot d’ordinateur portable industriel™ mondial alimenté par mobile avec batterie 100AH
Article nº : 436997BK
Pas encore évalué
3 299,00 $
Global Industrial™ poste de travail mobile d’ordinateur de sit-stand avec le montage double de moniteur, gris
Article nº : 695436D
Pas encore évalué
1 439,00 $
Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir
Article nº : 516123
Pas encore évalué
209,95 $
Global Industrial™ Countertop LCD Console Armoire d’ordinateur, Bleu
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires