Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lind Equipment LE2630B14, enrouleur de câble EJS 30 14/3, 13 a Triple sortie
La série 2000 est une excellente option pour les environnements industriels où un enrouleur de câble, petit mais très résistant est nécessaire. Avec un solide boîtier en acier et finition époxy, cette bobine est assez dure pour les environnements industriels. À seulement 9 ¼" de diamètre, il stocke également une grande quantité de câble dans un paquet relativement petit. Le moulinet est livré avec le matériel pour plafond et montage mural permettant de placement pratique.
La série 2000 est une excellente option pour les environnements industriels où un enrouleur de câble, petit mais très résistant est nécessaire. Avec un solide boîtier en acier et finition époxy, cette bobine est assez dure pour les environnements industriels. À seulement 9 ¼" de diamètre, il stocke également une grande quantité de câble dans un paquet relativement petit. Le moulinet est livré avec le matériel pour plafond et montage mural permettant de placement pratique.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 30 pi (9,14 m)
- Jauge 14 ga
Détails du produit
- Tension 120 V
- Type de câble 14/3 EJS
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour à ressort
- Ampérage 13 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Acier
- Côté entrée FICHE d’entrée : Prise mâle
- Numéro de référence du fabricant LE2630B14
- Fonctionnalités Caractéristique de la fin : Triple cote prise de sortie : 13 a disjoncteur protégé
Conformité et certifications
- Certifications Approbations : cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind, équipement LE2630B14, 30 14/3 SJT enrouleur de câble, 13 a Triple sortie
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit