Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits Articulant 5 Pouces Round LED Flood Light fournit 1350 lumens de lumière sur une large zone. Une monture de piédestal et 36 po de plomb de coupe émoussée rendent le montage et l’installation simples. La fonction pivotant permet à la lumière d’être tournée séparément à la base et à la tête, ce qui le rend facile à positionner là où vous en avez besoin. La lumière durable est évaluée IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière et dispose d’un interrupteur intégré sur/hors tension. Cette conception le rend parfait pour les applications sur route et hors route. La lumière est soutenue par une garantie de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 2,41 lbs (1,1 kg)
Détails du produit
- Tension 12-24 V
- Emplacement de montage Permanente
- Description Lumière d’inondation
- Puissance en watts 12 W
- Type LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Lentille de logement/acrylique aluminium
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 1492125
- Lumens 1350
- Cordon d’alimentation 3,5'
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits d’acheteurs Articulating 5 Inch Round LED Flood Light - 1492125
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires