Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits Ultra Bright 4,5 Pouces Round LED Flood Light est idéal pour un large éventail d’applications. Il s’agit notamment des véhicules agricoles et maritimes, des épandeurs de sel, des camions de travail, et même des VTT et autres véhicules tout-terrain. La lumière fournit 3120 lumens de lumière sur jusqu’à 57 mètres. L’installation est facile avec une monture de goujon et 36 po de plomb de coupe émoussée. La lumière est évaluée IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il est soutenu par une garantie de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 2,25 lbs (1,02 kg)
Détails du produit
- Tension 12-48 V
- Emplacement de montage Permanente
- Description Lumière d’inondation
- Type LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Boîtier en aluminium
- Style Carré
- Numéro de référence du fabricant 1492128
- Cordon d’alimentation 3 pi
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
89,95 $
Produits d’acheteurs Ultra Bright 4,5 pouces rond LED Flood Light - 1492128
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires