Prix : 365,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les packs muraux WGH2/WGH3 fournissent un éclairage de sécurité et de sûreté. Puissance commutable sur le terrain et température de couleur (4000K, 4500K et 5000K); support mural à des hauteurs de 15-25ft. réfracteur diffuse la lumière et adoucit l’image de la source lumineuse.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 13,89 lbs (6,31 kg)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Tension 120-277 V
- Durée de vie moyenne 60000 hr
- Description Pack mural LED, sortie lumen commutable, CCT commutable, grande taille
- Puissance en watts 80-120 W
- Type Packs muraux LED - Coupure complète / Pas de lumière montante
- Quantité par paquet 1
- Marque Hubbell Éclairage extérieur
- Matériau Aluminium
- Lumens 9 800 17-150
- Numéro de référence du fabricant WGH3-LSCS
- Température de couleur 4000/4500/5000 K
- Couleur Bronze foncé
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Hubbell LED Wall Pack, sortie lumen commutable, CCT commutable, grande taille
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires