Prix : 519,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Kickbucket en acier inoxydable de Blickman est composé d’un pare-chocs en caoutchouc encerclant en continu, qui aide à prévenir les basculements, les éraflures murales, les marques et le bruit, et d’un corset en acier inoxydable, qui offre une excellente protection, ainsi qu’une prise sûre sur notre seau lourd de 13 litres. Ce produit comprend à la fois le cadre en acier sans stiain et le seau de 13 litres.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Bas au sol pour passer sous les tables chirurgicales et faciliter le dépôt des déchets sans atteindre autour de la table.
- Pare-chocs en caoutchouc pour la résistance des pointes, la protection des murs et la réduction du bruit.
- Cadre avec embouts en caoutchouc pour maintenir le seau en place.
- Seau amovible en acier inoxydable de 13 litres.
- Roulettes à lames de roller 3 » pour la mobilité.
- Achetez le cadre seul ou achetez tous ensemble.
- Seau seau vendu séparément
- Modèle conditionnel MR disponible
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Kickbuckets/Réceptacles
- Quantité par paquet 1
- Marque Blickman
- Description Lenox Kickbucket avec seau et pare-chocs en caoutchouc
- Assemblage requis Non
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Capacité Quart de 13
- Numéro de référence du fabricant 0817766000
- Type de roue Roulettes à roues alignées
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Blickman Lenox Kickbucket w / 13 QT Seau w / Caoutchouc Bumper
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit