63,95 $ ch.
Quantité minimale: 6
Prix: 383,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
LEWISBins + antistatique partie bacs sont moulés en permanence dans un matériau conducteur pour utilisation dans les salles blanches et les postes de travail. Combiner les bacs de la partie avec les systèmes de stockage de métal antistatique pour répondre à vos besoins de travaux en cours. 8 tailles disponibles. Étiquette insérer zone pour faciliter l’identification. L’intérieur lisse gravité flux optimise pièces accessibilité. Ce n’est pas un bac de pendaison. Hauteur de la trémie de 3-13/16"
Poids &Dimensions
- Largeur 11-13/16 po (30 cm)
- Hauteur 7-1/8 po (18,1 cm)
- Largeur intérieure 10-13/16 po (27,46 cm)
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Taille (L x l x H) 18-1/2 x 11-13/16 x 7-1/8 po
- Longueur intérieure 17-1/8 po (43,5 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Bac ESD
- Quantité par paquet 6
- Marque LewisBins
- Matériau Polypropylène
- Style Aucun diviseur
- Numéro de référence du fabricant PB50 XL
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110301
Pas encore évalué
204,75 $
Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 2-3/4"L x 2-3/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110382
Pas encore évalué
24,20 $
Protektive Pak ESD Expédition &Stockage Boîtes articulées avec mousse, 9 « L x 5"L x 1-37 / 64"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110565
Pas encore évalué
159,75 $
LEWISBins Bac à pièces suspendu et empilable résistant aux décharges électrostatiques PB50xL - 11-13/16 po L x 18-1/2 po L x 7-1/8 po H, qté par paquet : 6
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires