Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distinctif dans le design... Réunir le passé avec le présent d’une manière belle et rayonnante. Bon goût et qualité supérieure ne se démodent.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Produit unique de style Nouvelle-Angleterre offrant le charme intemporel de la côte Est, s'installe facilement sur un poteau en bois 4x4 standard
- Les poteaux de courrier en plastique mayne sont faits à partir du polyéthylène de 100 % de haute qualité avec construit dans les inhibiteurs UV pour la protection durable contre les éléments
- Comprend un grand support de poteau décoratif et de boîte aux lettres avec fente intégrée de support de papier
- Navires de produit dans 2 boîtes (liberty post MP5806BK / bras MP5807BK)
- Moyennes ou grandes boîtes aux lettres recommandées, largeur minimale de 7 po. Idéal pour les boîtes aux lettres pesant moins de 16lbs
- Remarque : Matériel de montage de poteaux en bois 4x4, de boîtes aux lettres et de boîtes aux lettres NON inclus avec les courriers Mayne
- Garantie de 15 ans - Demande résidentielle, Garantie de 5 ans - Demande commerciale
- Dimensions du panneau d’encart (Support papier) - 10,3 » x 4,3 »
- Support de papier Dimensions intérieures: 13 » x 6 » x 4,5 »
- Vis de sol Mayne No-Dig disponible en option
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type d’accessoire Post/socle
- Quantité par paquet 1
- Marque Mayne
- Série Liberty
- Matériau Polyéthylène
- Style Publier
- Numéro de référence du fabricant 5805-B
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 15 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Mayne Liberty Mailbox Post 5805-B - 63" H noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mayne No creuser la terre d’ancrage 580d pour poste de boîte aux lettres
Article nº : B1967973
Pas encore évalué
115,95 $
Mayne Liberty Mailbox Post 5805-B - 63" H noir
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires