Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Voyant du disque Slim LED offre une solution pour les applications résidentielles, commerciales ou institutionnelles. Il est évalué les endroits humides et est une solution rentable pour application de résistance au feu. Il constitue une source de courant alternatif 120V et élimine le besoin de driver de LED traditionnel. Cette approche modulaire se traduit par un luminaire encapsulé qui unifie les avantages de performance, de coût et de sécurité.
Poids &Dimensions
- Largeur 5,5 po (13,97 cm)
- Diamètre 5,5 po (13,97 cm)
- Longueur 5,5 po (13,97 cm)
- Hauteur 0,68 po (1,73 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Montage en surface
- Durée de vie moyenne 40000 hr
- Lampe incluse Y
- Puissance en watts 9 W
- Type LED Slim disque
- Quantité par paquet 1
- Marque Amax éclairage
- Type de produit INTÉRIEUR/WET ÉVALUÉ
- Type de base S/N
- CRI 80
- Lumens 580
- Numéro de référence du fabricant LED-SM55DL/BZ
- Forme S/N
- Température de couleur 3000 K
- Couleur BRONZE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
8,90 $
Milwaukee® Détecteur de tension à double portée 2203-20 10-1000V
Article nº : B1953468
Pas encore évalué
55,95 $
Klein Tools® 11057 Klein-Kurve® 20-30 AWG solide à dénuder & Cutter
Article nº : B2235541
Pas encore évalué
35,95 $
109,95 $
Amax éclairage LED-SM55DL/BZ LED Slim disque, 9W, 3000 TDC, 580 Lumens, CRI 80, Bronze
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires