Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Amax éclairage LED-SM63DL/BZ LED Slim Square, 16W, 3000 TDC, 580 Lumens, 82 CRI, Bronze

Amax éclairage LED-SM63DL/BZ LED Slim Square, 16W, 3000 TDC, 580 Lumens, 82 CRI, Bronze

Article nº : WBB2020993

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Amax éclairage LED-SM7DL/BZ LED Slim disque, 13W, 3000 TDC, 870 Lumens, CRI 82, Bronze

Amax éclairage LED-SM7DL/BZ LED Slim disque, 13W, 3000 TDC, 870 Lumens, CRI 82, Bronze

Amax éclairage LED-SM55DL/BZ LED Slim disque, 9W, 3000 TDC, 580 Lumens, CRI 80, Bronze

Amax éclairage LED-SM55DL/BZ LED Slim disque, 9W, 3000 TDC, 580 Lumens, CRI 80, Bronze

Amax éclairage LED-M001WHT LED plafonniers, 14W, 4000 1200 Lumens, TDC, 82 CRI, blanc

Amax éclairage LED-M001WHT LED plafonniers, 14W, 4000 1200 Lumens, TDC, 82 CRI, blanc

Amax éclairage LED de Dimmable LED-SM9D/WHT 8" peut disque Light, 30W, 3000 TDC, 2100 Lumens, CRI 82, blanc

Amax éclairage LED de Dimmable LED-SM9D/WHT 8" peut disque Light, 30W, 3000 TDC, 2100 Lumens, CRI 82, blanc

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Carrés de Slim LED offre une solution pour les applications résidentielles, commerciales ou institutionnelles. Il est évalué les endroits humides et est une solution rentable pour application de résistance au feu. Il constitue une source de courant alternatif 120V et élimine le besoin de driver de LED traditionnel. Cette approche modulaire se traduit par un luminaire encapsulé qui unifie les avantages de performance, de coût et de sécurité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5,5 po (13,97 cm)
  • Diamètre 5,5 po (13,97 cm)
  • Longueur 5,5 po (13,97 cm)
  • Hauteur 0,68 po (1,73 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Montage en surface
  • Tension 120 V
  • Durée de vie moyenne 40000 hr
  • Lampe incluse Y
  • Puissance en watts 16 W
  • Type LED Slim Square
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Amax éclairage
  • Type de produit INTÉRIEUR/WET ÉVALUÉ
  • Type de base S/N
  • CRI 82
  • Lumens 580
  • Numéro de référence du fabricant LED-SM63DL/BZ
  • Température de couleur 3000 K
  • Forme S/N
  • Couleur BRONZE
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Voyant combien ce produit léger ? C’est comme une ampoule à incandescence de 60w ?

    Question posée par : Dave, 04 et 2016 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, oui, à 580 Lumens de cette ampoule serait équivalente à une ampoule incandescente 60 watts. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Gardner Bender GTF600N Friction Tape, 3/4" X 60', Noir

8,80 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Amax éclairage LED-SM63DL/BZ LED Slim Square, 16W, 3000 TDC, 580 Lumens, 82 CRI, Bronze

Amax éclairage LED-SM63DL/BZ LED Slim Square, 16W, 3000 TDC, 580 Lumens, 82 CRI, Bronze

Article nº : WBB2020993