Prix : 1 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour ces applications où vous avez besoin de plus grandes zones illuminés, mais ont besoin d’une solution vraiment portable, Lind Equipment offre la zone large LE980LED voyant panier et le trépied. À seulement 200W de consommation d’énergie par la lumière, il met la même quantité de lumière utilisable comme un halogénure en métal 1000W lorsque vous utilisez 20 % de l’énergie. Robuste construction durable, démarrer complètement étanche, instantanée, et avec étrier réglable facile à utiliser, le LE980LED peut être invoqué pour travailler tout le temps, à chaque fois. Notre lumière panier repose mieux que les chariots traditionnels, un treuil standard assistée mât et caoutchouc remplis de mousse pneus de sport. Ne plus réparer ou gonfler les pneus.
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Trépied
- Puissance en watts 200 W
- Type Tête simple LED travaille léger w/8-12' trépied
- Marque Lind Equipment
- Matériau Cage en aluminium, verres en Polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant TRW-LE980LED
- Lumens 30000
- Température de couleur 4500 K
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
169,95 $
Lind Equipment LE980LED-TRW seule tête LED travaille léger w/8-12' trépied, tête de 200W, 30000 Lumens
1919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires