Prix : 5 199,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 5 199,00 .
- Acheter 4+ 4 939,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lineshaft Driven Live Roller Conveyors est un concept unique dans les convoyeurs alimentés. La conception de base emploie des rouleaux qui sont indépendamment entraînés par une ceinture d’uréthane d’un arbre d’entraînement commun. Le fonctionnement général du convoyeur est un arbre de transmission qui fonctionne toute la longueur du convoyeur et transmet la puissance aux rouleaux via une bobine de voiture et de la ceinture. Lorsque la pression est appliquée au produit qu’il transporte, les bobines de conduire les rouleaux sous le produit glissera sur l’arbre de transmission permettant le produit s’accumulent avec un montant minimum de la contre-pression.
Convoyeurs de l’arbre secondaire sont une solution optimale pour le transport de charges légères (jusqu'à 15 lbs/rouleau), à une vitesse de 25-120 pi/min. Ils sont conçus pour des charges à fond plat, répartis uniformément, comme ceux observés dans la distribution et entreposage, emballage alimentaire et manutention de colis. Propre, sec, milieux sans huile est les conditions idéales pour optimiser les performances de l’arbre secondaire.
Caractéristiques :
Convoyeurs de l’arbre secondaire sont une solution optimale pour le transport de charges légères (jusqu'à 15 lbs/rouleau), à une vitesse de 25-120 pi/min. Ils sont conçus pour des charges à fond plat, répartis uniformément, comme ceux observés dans la distribution et entreposage, emballage alimentaire et manutention de colis. Propre, sec, milieux sans huile est les conditions idéales pour optimiser les performances de l’arbre secondaire.
Caractéristiques :
- 3' de long
- 22" entre Frame
- centres de galv. rouleaux sur 1" 9,16" ø x 3 GA.
- 60 pieds / Minute
- 1 HP
- 115VAC - phase 1
- Non-inversant interrupteur marche/arrêt
- (2) supports pour 36" au-dessus de la roulette
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 230 lbs (104,55 kg)
- Entre la largeur du cadre 22 in (55,88 cm)
- Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids Maximum 60 par article transporté lbs
Détails du produit
- Ensembles de jambes par unité 2
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1 HP
- Vitesse du convoyeur PI/MIN 60
- Type Convoyeur de l’arbre secondaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Omni Metalcraft
- Matériau Acier galvanisé
- Style En voiture
- Numéro de référence du fabricant LSDS1,9X16-22-3-3-F60-1-CD
- Section de convoyeur Ligne droite
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Omni Metalcraft arbre secondaire 7' esclave convoyeur LSSS1,9X16-22-3-7 - 1,9" ø - 22" BF
Article nº : B2196150
Pas encore évalué
2 189,00 $
Omni Metalcraft arbre secondaire 3' Drive convoyeur LSDS1,9X16-22-3-3-F60-1-CD-1,9" dia. 22" BF, HP 1
5199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires