Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’interrupteur à diaphragme ferroutage RS-5LL convertit n’importe quelle pompe jusqu'à HP 1/2 et 10 ampères en fonctionnement automatique. Lorsqu’il est monté sur la pompe d’utilitaire 5-MSP, le niveau sur est 2"- 3" et le niveau d’arrêt est 0,5"- 1,5".
Poids &Dimensions
- Largeur 1-13/16 po (4,6 cm)
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Longueur du cordon 18 pi (5,49 m)
- Au niveau 2"- 3"
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Interrupteur à diaphragme de ferroutage niveau faible
- Type de commutateur Diaphragme de ferroutage
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Ampérage 10 A
- Phase 1
- Type Interrupteur à diaphragme de ferroutage niveau faible
- Marque Little Giant
- Matériau Boîtier en nylon et aluminium & néoprène diaphragme
- Numéro de référence du fabricant 599014
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 599014 faible niveau ferroutage interrupteur à diaphragme - 18' L cordon
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires