Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Elkay LMASMB EZH2O mécanique, montage en surface, indicateur alimenté par batterie, avec filtre

Elkay LMASMB EZH2O mécanique, montage en surface, indicateur alimenté par batterie, avec filtre

Article nº : WBB1890605

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 355,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Station de remplissage de bouteilles Elkay EMASMB EZH2O, montage mécanique en surface avec moniteur à piles

Station de remplissage de bouteilles Elkay EMASMB EZH2O, montage mécanique en surface avec moniteur à piles

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

ELKAY distance refroidisseur 8GPH, ECH8

ELKAY distance refroidisseur 8GPH, ECH8

L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Conception de montage surface non électrique - idéale pour les installations où le câblage électrique n'est pas facilement accessible ou les endroits qui cherchent à réduire l'utilisation électrique. Touche activation offre.5 gal/min

Caractéristiques :

  • Bouton poussoir mécanique conçu pour une utilisation dans des applications de profondeur murale limitée, pour les zones où l'électricité n'est pas disponible.
  • Le taux de remplissage est de 1,5 GPM.
  • Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état de filtre LED pour quand le changement de filtre est nécessaire.
  • Le filtre de 500 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
  • Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
  • Capable de coupler avec un refroidisseur à distance.
  • Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
  • Protection antimicrobienne Argent Ion sur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
  • Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
  • Évalué pour une utilisation intérieure.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-7/8 po (45,4 cm)
  • Profondeur 3-7/16 po (8,73 cm)
  • Hauteur 25-7/8 po (65,72 cm)

Détails du produit

  • Activation du remplissage des bouteilles Bouton poussoir
  • Opération mains libres Non
  • Filtre Oui
  • Type d’installation Murale
  • Nombre de stations  1
  • Type d’alimentation Batterie
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Marque Elkay
  • Stations de remplissage d’eau 1
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant LMASMB
  • Stations de barbotage standard 0
  • Couleur Argent
  • Réfrigéré Non
  • Anti-vandalisme Non

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Oui
  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Elkay LMASMB EZH2O mécanique, montage en surface, indicateur alimenté par batterie, avec filtre

Elkay LMASMB EZH2O mécanique, montage en surface, indicateur alimenté par batterie, avec filtre

Article nº : WBB1890605