Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit filtre Elkay en ligne pour la réduction de kyste/plomb & sédiments-goût-odeur - LF2

Kit filtre Elkay en ligne pour la réduction de kyste/plomb & sédiments-goût-odeur - LF2

Article nº : WBB384181

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bouton poussoir Elkay barboteur, plomb Lk142 gratuit

Bouton poussoir Elkay barboteur, plomb Lk142 gratuit

Kit de filtre eau Elkay, EWF172 pour les glacières, fontaines d’eau potable

Kit de filtre eau Elkay, EWF172 pour les glacières, fontaines d’eau potable

Ensemble de barre-poussoirs pour refroidisseur d'eau Elkay 98734C EZSTL et EZH2O-EZ

Ensemble de barre-poussoirs pour refroidisseur d'eau Elkay 98734C EZSTL et EZH2O-EZ

ELKAY 51469C filtre & Kit de montage support

ELKAY 51469C filtre & Kit de montage support

Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, acier inoxydable, suspendu mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, EZS8S

Elkay ADA Fontaine à boire sans obstacle, acier inoxydable, suspendu mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, EZS8S

KIT - FILTRE À EAU (PLOMB/KYSTE)

  • Filtre à eau pour utilisation dans Elkay glacières, fontaines d’eau potable, barboteurs en classe et distributeurs instantanée d’eau chaude et froide.
  • Supprime les kystes de cryptosporidium et de giardia, de particules de plomb et de chlore.
  • Réduit les odeurs et la décoloration de l’arrivée d’eau.
Kyste et filtre de réduction plomb conçu pour utilisation dans Elkay refroidisseurs d’eau, fontaines d’eau potable, barboteurs en classe et distributeurs instantanée d’eau chaude et froide. Conçu pour éliminer les kystes de cryptosporidium et giardia, entraîner des particules et du chlore. Réduit également les odeurs et la décoloration de l’arrivée d’eau. Le LF2 est garanti exempt de tout vice de matériau et de fabrication pendant une période d’un an à compter de la date d’installation. Garantie est limitée à la réparation ou le remplacement du composant défectueux. Ce filtre a été testé aux normes NSF International suivantes : NSF/ANSI Standard 42 chlore-classe 1, particules-classe 1, goût et odeur. NSF/ANSI Standard 53 pour la réduction du plomb et du kyste.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 3-1/4 po
  • Taille de l’entrée d’eau 1/4 en
  • Longueur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Taille du drain 1/4 en

Détails du produit

  • Type Filtre à eau
  • Marque Elkay
  • Capacité du filtre Gallons 500 gal (1892,71 l)
  • Numéro de référence du fabricant LF2
  • Max PSI lb/po2 105
  • Type de filtre Kyste, plomb
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Mary Ann

    Date de : Avril 23, 2019

    très heureux
    Votre commentaire :
    très satisfaits de notre achat
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit filtre Elkay en ligne pour la réduction de kyste/plomb & sédiments-goût-odeur - LF2

Kit filtre Elkay en ligne pour la réduction de kyste/plomb & sédiments-goût-odeur - LF2

Article nº : WBB384181

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant