Souvent achetés ensemble
Prix : 3 385,00 $
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
- Chariot chargé DETECTO® Rescue série urgences
- Accessoires fournis : pôle IV, plateau de défibrillateur, support du réservoir d’oxygène, Conseil cardiaque et titulaire de conteneur pour objets tranchants
- Cadre blanc avec tiroirs rouges 5
- 3 in / 3 / 6 / 6 / 9 dans les tailles de tiroir
- Serrure de EMG séparatiste (scellés en plastique aussi disponibles, individuellement numérotés)
- Nombreux accessoires en option disponibles
- 360-degré de rotation pour les virages serrés
- Poignée avec un design convivial
- Rail auto-retour sur les tiroirs
- Surface du comptoir ABS est facile à nettoyer
- Construction de qualité en aluminium chariot corps
- 2 parking serrures et 1 verrou de direction à roulettes
- roues d’un diamètre de 5-en
- Pare-chocs ABS sur chacun des coins 4
- Panier dimensions : 27,8 w x 21,3 d x 41,8 en H (sans poignée de guide) / 70,6 % cm W x 54,1 % cm p x 106,2 cm H
- Dimensions du tiroir : 22,4 w x 15,6 D / 56,9 % cm W x 39,6 % cm D
- Poids - Cart à l’expédition : 132 livres ; Boîte d’accessoires : 22 lb
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Longueur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Dimensions du tiroir (2) 3", (2) 6 », (1) 9 »
- Hauteur 41-3/4 po (106,05 cm)
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
- Poids 154 lbs (70 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 5
- Assemblage requis Oui
- Type de verrou Verrouillage de l’EMG
- Type Panier de soins actifs
- Quantité par paquet 1
- Marque Detecto
- Série Sauvetage
- Matériau Acier
- Style Chariot d’urgence
- Numéro de référence du fabricant RC33669RED-L
- Couleur Rouge
- Type de roue 2 parking serrures, verrou de direction directionnel 1
Garantie
- Garantie 12 ans
Galerie de photos et vidéos
-
VIDÉO
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Detecto® aluminium défibrillateur étagère
Article nº : B2085167
Pas encore évalué
489,95 $
Detecto® Chrome IV pôle
Article nº : B2085168
Pas encore évalué
225,95 $
329,95 $
Detecto® chargé de sauvetage série urgences médicales Cart, cadre blanc avec 5 tiroirs rouges
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires