Prix : 11 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques standard :
Technologie d’interface de levage
- Personnalisez sans effort votre treuil pour n’importe quelle application grâce à un logiciel de programmation intuitif et facile à utiliser (vendu séparément : CM partie numéro 192061059)
- Connectez-vous avec le cordon USB pour définir la vitesse, les taux d’accélération/décélération, la levée rapide, les commutateurs de limite, la protection contre la surcharge, et plus encore. Aucune expérience de programmation nécessaire. Compatible avec Windows XP SP3, Windows Vista et Windows 7, 8 et 10. Seulement 1 kit nécessaires pour personnaliser plusieurs treuils.
Accès facile à l’embrayage, au moteur, au panneau de commande électrique et à l’assemblage des freins. La boîte d’engrenages lubrifiée à vie élimine les besoins en changements d’huile.
Longue durée de vie
Moteur lourd (H4 Duty) - Frein DC pour les cycles de service élevé - applications difficiles. Les couvercles enduits de poudre et la chaîne plaquée zinc protègent contre la corrosion. La roue de levage à 5 poches permet un levage plus fluide et une vibration réduite, ce qui équivaut à moins d’usure et une durée de vie plus longue en chaîne. Pendentif compact et durable.
Amélioration de la capacité de chargement
L’embrayage est situé à l’extérieur de la trajectoire de chargement, empêchant le glissement de la charge dans un état de surcharge lorsque le frein n’est pas alimenté.
Amélioration de la sécurité de chargement Garantie à vie
La meilleure garantie de l’industrie contre les défauts de fabrication et de matériaux.
Conteneur de chaîne en tissu inclus pour les ascenseurs jusqu’à 20 pieds. Métal, acier inoxydable et options de levage plus longues disponibles.
Fonctionnalités facultatives :
Hoist Interface Kit (Câble de programmation et logiciel -Voir les informations ci-dessus sous HOIST INTERFACE TECHNOLOGY)
Options supplémentaires de chaîne de charge
Poids &Dimensions
- Largeur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Poids 123 lbs (55,91 kg)
- Salle de tête 32-1/2 po (82,55 cm)
- Ascenseur 15 pi (4,57 m)
- Longueur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Vitesse de levage 5,5 à 9 pi/min
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- Reeving 3
- Tension 230 V
- Assemblage requis Assemblé
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type Palan à chaîne
- Quantité par paquet 1
- Marque CM
- Série Lodestar
- Matériau Aluminium
- Suspension Crochet
- Numéro de référence du fabricant LSVRTCF
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie Durée de vie
-
Palans à chaîne électrique de CM® Columbus McKinnon Lodestar NH série
-
CM Columbus McKinnon Lodestar NH Series Electric Chain Hoists
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
25,95 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 3 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298498
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1600/1280/3200 Lbs Cap des yeux
Article nº : 298513
Pas encore évalué
16,75 $
CM Lodestar 3 Ton Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 0,9-5,5 FPM, 230V
11229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires