Prix : 10 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Les avantages de conception supérieure :
- Heavy Duty DC frein est conçu pour une longue durée de vie. Frein emplacement permet un accès rapide et facile d’inspection.
- Boîte de vitesses lubrifiés à la graisse à vie signifie sans changement d’huile à est exigée. Engrenages de précision fournissent la meilleure usure et durée de vie.
- Embrayage, situé à l’extérieur de la boîte de vitesses permet un accès facile qui élimine le besoin de démontage complet et réduit les temps d’arrêt.
- Accès facile à l’embrayage, le moteur, le panneau de contrôle électrique et le frein.
- Durée de vie graisse-lubrifié réducteur et engrenage hélicoïdal assure un fonctionnement efficace. Lourds, appréciation des moteurs. Fabrication de treuil soutenue par une garantie à vie.
- 80 % réduction de la pression acoustique par rapport à la classique Lodestar.
- Embrayage est situé en dehors de la trajectoire de charge qui empêche le glissement de la charge dans une condition de surcharge lorsque le frein n’est pas alimenté.
- Roue de Lift pocket 5 fournit mieux chaîne et ascenseur engagement roue de levage plus lisse et réduit les vibrations - ce qui équivaut à une diminution de l’usure et une plus longue vie de la chaîne.
- Zingage afin de protéger la chaîne de conditions environnementales.
- Avec doigt-safe câblage et des connecteurs plug-and-play, le panneau de contrôle permet de changement de tension rapide, accès aux borniers et simple fusible installation.
- Lodestar dépasse les exigences de H4, conçus pour heavy duty élevée et les applications les plus difficiles.
- Boîte de vitesses lubrifiés à la graisse à vie signifie sans changement et l’évacuation du pétrole dangereux.
- Conformité de RoHS documentée.
- Expédiées dans des boîtes fabriquées de matériel recyclé.
- Conteneur de tissu chaîne et crochet rigide suspension standard sur chaque Lodestar.
- Garantie à vie.
- Métrique évalué.
- CSA / U.S. National reconnu Testing Laboratory (NRTL).
- Made in USA.
- Les treuils de chambre propre sont dotés d’une chaîne en acier inoxydable, de crochets en acier inoxydable, de peinture époxy blanche approuvée par la FDA et de lubrifiants de qualité alimentaire.
- Idéal pour une utilisation dans des environnements propres, ling-down ou wash-down
- Récipient de chaîne en acier inoxydable vendu séparément (Modèle 2450SS)
- CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES :
- Double frein DC - deux freins à DC intérimaire indépendante pour le freinage redondant. Kit d’Installation de champ disponible.
- Frein électrique AC.
- Entraînement à vitesse variable (EFV) ou traditionnels 2 vitesses disponibles.
- Transformateur primaire et secondaire de fusion.
- Rotatif de course - conçu pour un redémarrage rapide de course.
- Chaîne de levage phosphate ou en acier inoxydable noire.
- Conteneurs de chaîne métal et acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-11/16 po (22,07 cm)
- Hauteur 6-1/16 po (15,4 cm)
- Poids 73 lbs (33,18 kg)
- Salle de tête 13-15/16 po (35,4 cm)
- Ascenseur 10 pi (3,05 m)
- Longueur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Vitesse de levage 16 ft/min
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Reeving 1
- Tension 115 V
- Assemblage requis Assemblé
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type Palan à chaîne de qualité alimentaire
- UPC 043927365579
- Quantité par paquet 1
- Marque CM
- Série Lodestar
- Matériau Aluminium
- Suspension Crochet
- Numéro de référence du fabricant 2722NHCR10
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
25,95 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 3 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298498
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1600/1280/3200 Lbs Cap des yeux
Article nº : 298513
Pas encore évalué
16,75 $
CM Lodestar 1/4 Ton, Food Grade Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 115V
10239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires