Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
VLFEZ - Vision Lite biseautée
S’y attacher, biseauté Vision Lite avec fixations latérales unique pour portes coupe-feu pour 3/16 '' à 1/4 '' verre
Evaluation de l’incendie : Lorsqu’il est installé dans une porte correctement évaluée et approuvée, des valeurs nominales allant jusqu’à 3 heures peuvent être atteintes, en fonction du vitrage utilisé. Voir notation pour maximal exposée à la surface de vitrage. Testées et listées UL 10C et critères de l’UBC 7-2 Pression Positive.
S’y attacher, biseauté Vision Lite avec fixations latérales unique pour portes coupe-feu pour 3/16 '' à 1/4 '' verre
Evaluation de l’incendie : Lorsqu’il est installé dans une porte correctement évaluée et approuvée, des valeurs nominales allant jusqu’à 3 heures peuvent être atteintes, en fonction du vitrage utilisé. Voir notation pour maximal exposée à la surface de vitrage. Testées et listées UL 10C et critères de l’UBC 7-2 Pression Positive.
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 12 x 12 po
- Taille minimale 3 X 3 po
- Taille maximale 60 X 104 po
- S’adapte à l’épaisseur de la porte Pour 1-3/4 Entrée de porte
Détails du produit
- Description Persienne & biseautée Vision Lite
- Intérieur/extérieur Intérieur
- Marque Volets d’air
- Série VLFEZ
- Matériau Cadre de calibre 20 CRS
- Éléments de fixation #8 x 1" Flathead Phillips SMS
- Numéro de référence du fabricant VLFEZ 1212G
- Couleur Gris Primered
Conformité et certifications
- Feu de note Jusqu'à 3 heures
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Persienne & acier biseauté Vision Lite VLFEZ1212G, 12 "X 12", Gray Primered
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit