Prix : 889,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 889,00 $ ch.
- Achetez 3-4 839,00 $ ch.
- Acheter 5+ 819,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce palan et chariot combo pack comprend un design compact qui est parfait pour une utilisation dans des endroits où il faut plus de marge. Palan à chaîne manuel main est utilisé pour soulever et abaisser le crochet une pleine 10' du voyage. Le palan et chariot sont construits d’acier industriel robuste avec une finition en émail durable pour la longue vie.
Chariot à engrenages dispose d’un entraînement à engrenages à chaîne pour un positionnement précis du chariot / palan. Cet appareil n’est pas flottant sur la poutre en i. Longueur de la chaîne est 10 pieds.
Chariot à engrenages dispose d’un entraînement à engrenages à chaîne pour un positionnement précis du chariot / palan. Cet appareil n’est pas flottant sur la poutre en i. Longueur de la chaîne est 10 pieds.
Poids &Dimensions
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
- Largeur de poutre 3-1/2 à 8 in
- Salle de tête 16-1/4 po (41,28 cm)
- Ascenseur 10 pi (3,05 m)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Palan & Trolley
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BASSE - 4G
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élingue à boucles plates Lift-All® EE1603DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 3 pouces de largeur
Article nº : 975128
Pas encore évalué
54,95 $
Adam Equipment LHS4000 grue Digital Scale 4400 lb x 1 lb avec crochet, télécommande
Article nº : B1025792
Pas encore évalué
1 989,00 $
1 239,00 $
Low Headroom Hoist - Trolley Combo Geared 4000 Lb. Cap.
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires