Prix : 539,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 539,00 $ ch.
- Achetez 3-4 509,00 $ ch.
- Acheter 5+ 495,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce palan et chariot combo pack comprend un design compact qui est parfait pour une utilisation dans des endroits où il faut plus de marge. Palan à chaîne manuel main est utilisé pour soulever et abaisser le crochet une pleine 10' du voyage. Le palan et chariot sont construits d’acier industriel robuste avec une finition en émail durable pour la longue vie.
Chariot standard offre un mouvement flottant le long de la poutre en I.
Chariot standard offre un mouvement flottant le long de la poutre en I.
Poids &Dimensions
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Largeur de poutre 2 à 6 pouces
- Salle de tête 11-3/4 po (29,85 cm)
- Ascenseur 10 pi (3,05 m)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Palan à chaîne standard
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BASSE - 1P
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élingue à boucles plates Lift-All® EE1603DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 3 pouces de largeur
Article nº : 975128
Pas encore évalué
54,95 $
729,00 $
1 205,00 $
1 239,00 $
Treuil à tête basse et chariot combo manuel 1000 lb Cap.
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires