Prix : 459,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 459,95 $ ch.
- Achetez 3-4 435,95 $ ch.
- Acheter 5+ 419,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BAS PROFIL ACIER « FLOOR-HUGGER » DOLLY
Ce profil bas permet de chariot en acier pour chargement et déchargement de matières au niveau du plancher. Les roulettes pivotantes (4) 3 "x 1-1/4" en caoutchouc dur permettent un transport facile. Les poignées permettent pour pratiques de positionnement et de transport. La hauteur totale est de 4-1/2". Taille utilisable est 21-3/4" L x 21" W.
Ce profil bas permet de chariot en acier pour chargement et déchargement de matières au niveau du plancher. Les roulettes pivotantes (4) 3 "x 1-1/4" en caoutchouc dur permettent un transport facile. Les poignées permettent pour pratiques de positionnement et de transport. La hauteur totale est de 4-1/2". Taille utilisable est 21-3/4" L x 21" W.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 66 lbs (30 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Capacité de poids 840 lbs (381,82 kg)
- Hauteur du pont 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type de pont Lèvres vers le haut pont
- Description Dolly profil bas
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Dolly à profil bas
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LFH-55
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,68 $
109,95 $
398,95 $
Faible profil steel Floor-Hugger Dolly LFH-55 840 Lb. Capacité
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires