Prix : 35,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RK Series Heat uniquement pour les systèmes Millivolt
Wall mount thermostats permettent un fonctionnement basse tension et disposent d’échelles de température Fahrenheit/Celsius. Contacts scellés. Arrêt positif. Thermostats ne contiennent pas de mercure. Aucune mise à niveau nécessaire. 1 amp. 50-90 ° F plage de température. Mesure 3 "x 3-1/4" x 1-1/6".
Wall mount thermostats permettent un fonctionnement basse tension et disposent d’échelles de température Fahrenheit/Celsius. Contacts scellés. Arrêt positif. Thermostats ne contiennent pas de mercure. Aucune mise à niveau nécessaire. 1 amp. 50-90 ° F plage de température. Mesure 3 "x 3-1/4" x 1-1/6".
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Profondeur 7/8 en
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Poids 0,24 lb (.11 kg)
- Portée maximale 90°F pi
Détails du produit
- Gamme Min 50° F
- Tension 24 V
- Description Thermostat
- Programmable Mécanique
- Ampérage 1 A
- Plage de contrôle de la température 50 à 90 ° F
- Type Chaleur uniquement
- Étapes 1H
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant RK130EAA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plaque murale pour les Thermostats de la série Rk
Article nº : B45858
Pas encore évalué
8,50 $
TPI basse tension mural Thermostats RK130EAA
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires