Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panier en plastique Media est parfait pour les présentations nécessitant des ordinateurs portables & Netbooks !
Ce chariot audio visuel est fait avec du plastique ABS structurellement renforcé, non conductrice pour supporter tous les jours l’utilisation au bureau. Panier AV dispose d’une commode 3-alimentation multiprise avec cordon 15 pi à fournir de l’électricité à-la-source. Poignée de sécurité comprend un range-cordon intégré pour plus de commodité. Étagères ont conservant les lèvres et une surface texturée pour empêcher le précieux équipement de glisser. Multimédia mobile Chariot roule en douceur avec 4" non-troubler caoutchouc roulettes, 2 avec freins. Assemblez facilement.
Panier avec étagère coulissante pour ordinateur portable dispose d’une étagère rétractable de 19-1/2 « L x 16 » D qui est parfaite pour une utilisation avec des ordinateurs portables ou des ordinateurs portables.
Garantie à vie limitée.
Ce chariot audio visuel est fait avec du plastique ABS structurellement renforcé, non conductrice pour supporter tous les jours l’utilisation au bureau. Panier AV dispose d’une commode 3-alimentation multiprise avec cordon 15 pi à fournir de l’électricité à-la-source. Poignée de sécurité comprend un range-cordon intégré pour plus de commodité. Étagères ont conservant les lèvres et une surface texturée pour empêcher le précieux équipement de glisser. Multimédia mobile Chariot roule en douceur avec 4" non-troubler caoutchouc roulettes, 2 avec freins. Assemblez facilement.
Panier avec étagère coulissante pour ordinateur portable dispose d’une étagère rétractable de 19-1/2 « L x 16 » D qui est parfaite pour une utilisation avec des ordinateurs portables ou des ordinateurs portables.
Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Espacement des étagères 17 &6 pouces
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Panier de visuel Audio en plastique avec plateau coulissant pour ordinateur portable
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier AV avec étagère à clavier
- Marque Luxor
- Matériau Plastique ABS Structural
- Style Comprend une étagère de clavier coulissante
- Puissance 3 Bande de puissance de sortie
- Numéro de référence du fabricant LP34LE-B
- Matériel d’étagère Plastique
- Couleur Noir
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Matériau de cadre Plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
Article nº : 695320
Pas encore évalué
199,95 $
Newcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
Article nº : B1449800
Pas encore évalué
4 499,00 $
Luxor en plastique Audio visuel chariot avec plateau coulissant pour ordinateur portable 34 "H
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires