Prix : 1 009,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour aider à réduire le risque d’exposition entre les élèves, de nombreuses écoles ont adopté la pratique de garder les élèves immobiles pendant que les instructeurs se déplacent d’une classe à l’autre. Pour cette raison, les enseignants ont besoin d’une solution intelligente et hautement mobile pour emporter l’essentiel avec eux. Pour relever ce défi, Louxor a créé le panier Deluxe Teacher. Basé sur nos chariots utilitaires éprouvés et les plus vendus de la série EC, ce chariot d’enseignant itinérant polyvalent offre un stockage sécurisé pour les objets de valeur ainsi que des hébergements pour un ordinateur, un tableau de poche, une bouteille d’eau, des fournitures pédagogiques et bien plus encore.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Deux étagères spacieuses avec lèvre de retenue pour sécuriser les articles pendant le transport
- Poignée ergonomique moulée dans l’étagère du haut
- Armoire verrouillable entièrement métallique pour un rangement sécurisé
- Tiroir verrouillable entièrement métallique pour plus de sécurité
- Le plateau rétractable pour clavier / ordinateur portable avec surface EVA est parfait pour les présentations
- Quatre bacs de rangement amovibles et empilables pouvant contenir chacun 20 lb.
- Cinq crochets pour suspendre des chemises de poche
- Porte-gobelet mobile
- Ensemble électrique à trois prises, 15' ul- et csa-listed avec prise de cordon et crochets d’enveloppement latéral
- Roulettes TPR pivotantes intégrales de 4 pouces, deux avec freins de verrouillage, pour une glisse sans effort
- Peut contenir jusqu’à 400 lb, uniformément réparti
Poids &Dimensions
- Largeur 35-5/8 po (90,49 cm)
- Longueur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur 41-3/4 po (106,05 cm)
Détails du produit
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier AV avec étagère à clavier
- Top Matériel Polyéthylène
- Marque Luxor
- Matériau Polyéthylène
- Puissance 3 Bande de puissance de sortie
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Couleur Noir
- Type de roue 4 Pivotant, 2 w / Frein
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 039,00 $
17,00 $
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
47,95 $
Panier d’enseignement Luxor Deluxe avec armoire de verrouillage, capacité de 400 lb, noir
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires