Prix : 589,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Voulez-vous avoir la liberté de plier des plastiques, des matériaux secs, de peindre en bande, de chauffer des matériaux et de monter sur des machines? Master Appliance a la solution ultime pour vous en stock. Le ventilateur à débit de l’appareil maître est doté d’un moteur sans balais pour un fonctionnement silencieux et continu et produit un volume élevé d’air chaud pour les applications industrielles exigeantes. Grâce à un débit d’air élevé à 47 CFM, ce ventilateur thermique industriel surpasse la concurrence. Chaque modèle est livré avec un support réglable à 90 degrés, de sorte que vous pouvez l’utiliser dans n’importe quelle position ou le monter sur votre équipement pour une chaleur continue. Toutes les soufflantes thermiques à débit de l’appareil maître sont livrées avec des supports à dos en caoutchouc qui permettent un réglage antidérapant de 90 degrés pour améliorer la sécurité de fonctionnement et une poignée équilibrée en confort pour le transport ou une utilisation portable.
Vous avez le choix entre six modèles de souffleurs à flux d’électroménagers maîtres, afin que vous puissiez trouver facilement la meilleure solution pour mener à bien des projets de fabrication et de réparation commerciale ou résidentielle. Nos modèles 120V incluent les modèles AH-301, AH-501 et AH-751, notre sélection couvre une gamme de températures pour s’adapter à de nombreuses applications de chauffage, de séchage et de rétrécissement. Nos modèles 230V incluent les modèles AH-302, AH-502 et AH-752. Chaque modèle que nous proposons est équipé d’un fusible thermique qui protégera l’élément contre la surchauffe ou la combustion due au blocage de la buse ou à la défaillance du moteur. Avec un ventilateur à débit d’appareil maître à portée de main, vous pouvez obtenir un débit rapide d’air chauffé pour une variété d’applications:
Vous avez le choix entre six modèles de souffleurs à flux d’électroménagers maîtres, afin que vous puissiez trouver facilement la meilleure solution pour mener à bien des projets de fabrication et de réparation commerciale ou résidentielle. Nos modèles 120V incluent les modèles AH-301, AH-501 et AH-751, notre sélection couvre une gamme de températures pour s’adapter à de nombreuses applications de chauffage, de séchage et de rétrécissement. Nos modèles 230V incluent les modèles AH-302, AH-502 et AH-752. Chaque modèle que nous proposons est équipé d’un fusible thermique qui protégera l’élément contre la surchauffe ou la combustion due au blocage de la buse ou à la défaillance du moteur. Avec un ventilateur à débit d’appareil maître à portée de main, vous pouvez obtenir un débit rapide d’air chauffé pour une variété d’applications:
- rétrécissement du matériau thermorétractable
- Resserrement des manchons sur les fils, les harnais et les bouchons de bouteilles
- séchage d’encres ou de peintures sur sérigraphie, affiches, tissus et papiers
- Moteur sans balais pour une utilisation silencieuse et continue
- Produit un volume élevé d’air chaud, 47 CFM de sortie d’air
- Support antidérapant réglable à 90 degrés
- 6 modèles au choix avec une chaleur et des tensions variables
- Nos modèles AH-751 et AH-752 consomment 18 ampères de puissance, ils sont donc livrés en standard avec une prise NEMA de 20 ampères.
- Conçu et assemblé aux États-Unis à l’aide de pièces nationales et étrangères
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Dimensions 12 L x 6 L x 9 H pouces
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Diamètre extérieur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Diamètre intérieur 1-7/8
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 6
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Souffleur de chaleur Masterflow, 300 ° F, 120V
- Température de l’air 750 ° F
- Ampérage 18 A
- Puissance en watts 2160 W
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 2200 ft/min
- Marque Master
- Volume d’air 47 CFM
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AH-751
- Cordon 6 pi, 3 fils mis à la terre
- Moteur Induction
Conformité et certifications
- Certifications C-UL-US
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Soufflantes® thermiques maîtresses, 750 ° F
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit