Prix : 409,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Présentation du nouveau pistolet thermique Master « D-Series » : Le pistolet thermique le plus durable et le plus durable de son genre. Les nouveaux pistolets thermiques industriels Master Appliance série D font partie d’une longue histoire de pistolets thermiques professionnels haut de gamme et robustes, conçus et assemblés par les experts Master Appliance Heat Tool de leur siège social du Wisconsin, aux États-Unis. Le pistolet thermique HG du boîtier en aluminium moulé sous pression de la série D dépasse les normes de l’industrie en matière de performance, de fiabilité et de réparabilité. Offrant une durée de vie du moteur 2X PLUS à partir d’un puissant moteur universel à grande vitesse, le meilleur débit d’air de 27 CFM de l’industrie à 3400 ipm, un flux d’air équilibré sur l’élément chauffant pour une efficacité de chauffage maximale, une prise d’air fixe pour une température constante, des éléments chauffants enfichables à changement rapide et une offre complète de kits de pièces de réparation pour un entretien rapide et facile.
Faits saillants :
Faits saillants :
- Voici le nouveau pistolet thermique optimisé Master Appliance série D ! Les experts en outils thermiques Master Appliance ont pris votre pistolet thermique préféré, amélioré le jeu sur ses mesures de performance et optimisé la conception pour le rendre plus confortable à tenir et plus facile à entretenir
- Le moteur universel à longue durée de vie amélioré offre une durée de vie 2X PLUS
- Le débit d’air High 27 CFM et 3400 FPM permet de faire le travail encore plus rapidement qu’auparavant
- Elément chauffant enfichable à changement rapide
- Conception optimisée pour une meilleure facilité d’entretien
- La poignée ergonomique souple redessinée maximise le confort de l’utilisateur
- Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistera même aux environnements de travail les plus exigeants
- Le support antidérapant renforcé offre un réglage stable à 90 degrés
- Le nouveau cadran à température variable pour les modèles VT offre une capacité de température verrouillable
- Sélection complète de kits de pièces de rechange pour une facilité d’entretien
- Conçu et assemblé par Master Appliance Appliance Corp, Racine, WI. É.-U.
- Il n’y a qu’un seul pistolet thermique Master Appliance, le pistolet thermique professionnel de choix de l’industrie depuis 60 ans
- Ce pistolet thermique a été conçu pour être polyvalent pour une utilisation dans des centaines d’applications: pliage de plastiques, adhésifs de durcissement, pièces sèches, pièces chauffantes, tubes rétractables et emballages, peinture en bande et bien plus encore.
- L’interrupteur de contact momentané en option éteint le pistolet thermique lorsque l’opérateur n’appuie pas dessus. Appelez pour plus de détails.
- Élément chauffant enfichable à changement rapide avec un flux d’air uniforme sur l’élément pour une efficacité de chauffage maximale
- Moteur universel longue durée amélioré offrant une durée de vie de 2 fois PLUS
- Le Hot One: Nous avons créé un nouveau modèle de température maximale, le HG-801D, consomme 18,5 ampères et atteint 1400F, ce qui en fait le pistolet thermique portatif le plus chaud sur le marché, sans exception
- Nouvelle molette à température variable sur notre modèle VT qui est verrouillable
- Poignée ergonomique ergonomique redessinée maximisant le confort de l’utilisateur pour ces longues journées d’utilisation inlassable
- Conception optimisée pour une facilité d’entretien plus facile que jamais!
- Le kit comprend:(1) Nouveau pistolet thermique maître à usage intensif entièrement optimisé, (1) accessoire rétractable A-160-HG, (1) 51543 accessoires d’épandage, (1) 51544 accessoires réducteurs, (1) étui de rangement / de transport en plastique robuste
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/16 po (13,18 cm)
- Dimensions 9 L x 5-3/16 L x 10-1/8 H po
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Diamètre intérieur 1-3/16
- Hauteur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Poids 8
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Master Heat Gun Kit - Pistolet thermique, 3 accessoires et étui, 120V
- Température de l’air 400 ° F
- Ampérage 5 A
- Puissance en watts 600 W
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 3400 ft/min
- Marque Master
- Volume d’air 27 CFM
- Matériau Boîtier en aluminium moulé sous pression
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HG-201D-00-K
- Cordon 6ft, 3 fils mis à la terre
- Moteur Universal
Conformité et certifications
- Certifications C-UL-US
Galerie de photos et vidéos
-
Pistolet thermique maître®, 400 ° F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Master® Heat Gun Kit, 400 °F
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit