Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conduits HVAC M-KE Thermaflex ont une construction de bobine de fil d’acier de ressort enduit de vinyle qui est idéale pour une pression faible, moyenne de chauffage et de refroidissement des environnements.
Ces très efficace flex conduits longs un noyau qui est collé sur la bobine de fil d’acier à l’appui de l’isolant en fibre de verre. Isolation de la gaine est disponible en trois R-valeurs d’épaisseur variée : R-4.2, R-6 et R-8.0. Le polyéthylène acoustiquement nominal, doublure intérieure sur ces conduits HVAC élimine le bruit et facilement se développe. Conduits en spirale sont résistant à la moisissure. Plage de température est de - 20F 200F et - 20F à 250F intermittent. Noyau interne est autoextinguible. Conduits de mesurent 4-20 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.
Ces très efficace flex conduits longs un noyau qui est collé sur la bobine de fil d’acier à l’appui de l’isolant en fibre de verre. Isolation de la gaine est disponible en trois R-valeurs d’épaisseur variée : R-4.2, R-6 et R-8.0. Le polyéthylène acoustiquement nominal, doublure intérieure sur ces conduits HVAC élimine le bruit et facilement se développe. Conduits en spirale sont résistant à la moisissure. Plage de température est de - 20F 200F et - 20F à 250F intermittent. Noyau interne est autoextinguible. Conduits de mesurent 4-20 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Vitesse maximale 5000 ft/min
- Vitesse 5000 ft/min
- Diamètre 16 in (40,64 cm)
- Longueur 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Type Isolées
- Quantité par paquet 1
- Marque Thermaflex
- Température maximale 200 ° F
- Valeur R 8,0
- Numéro de référence du fabricant 0582-1600-0001-10
- Couleur Argent
- Température mine -20 ° F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M-Ke Thermaflex Flexible pour conduits Hvac - 16 pouces diamètre R8
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit