Prix : 239,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Avez-vous été à la recherche d’un système de chauffage de paillasse à service continu qui est équipé pour effectuer une variété de travaux? Master Appliance a la solution ultime. Le pistolet thermique Master Appliance-Mite est doté d’un moteur à poteau silencieux et ombragé et effectue des tâches de paillasse sans flux d’air excessif. Chaque pistolet thermique léger et à faible ampère que nous fournissons est livré de série avec un élément chauffant de 650 ° F (343 ° C) et un accessoire thermorétractable pour les travaux électriques. Lorsque nous appelons cela un pistolet thermique léger, nous le pensons, car il ne pèse que 28 onces. À l’aide d’un support réglable en hauteur, vos opérateurs peuvent travailler avec les deux mains libres. Mieux encore, ces pistolets thermiques profilés peuvent être tenus à la main tout en effectuant une réparation de vinyle ou un séchage du film sans causer de fatigue à l’opérateur.
Avec trois modèles de pistolets thermiques Master Appliance-Mite parmi lesquels choisir, nous sommes convaincus que vous pouvez trouver la bonne solution pour répondre à vos besoins. Ces modèles de pistolets thermiques légers sont préférés par les professionnels en raison du fonctionnement silencieux et de la faible consommation d’énergie du moteur sans balais à usage continu. Chaque pistolet thermique à faible débit d’air est silencieux tout en produisant suffisamment de chaleur pour appliquer des tubes thermorétractables sans vitesse d’air excessive, de sorte que les connecteurs ou composants délicats ne souffleront pas de la surface de travail. De plus, vous obtenez trois éléments chauffants faciles à changer : 500 °, 650 ° et 800 °F. Déterminez simplement la meilleure quantité de tension nécessaire pour effectuer facilement les tâches de routine. Nous proposons 120V, 220V et 240V pour répondre à toute application ou exigence de tension spécifique. Chaque modèle de pistolet Master Appliance-Mite est soigneusement testé et inspecté, mais il est également garanti qu’il est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation pendant un an à compter de la date d’achat.
Faits saillants :
Avec trois modèles de pistolets thermiques Master Appliance-Mite parmi lesquels choisir, nous sommes convaincus que vous pouvez trouver la bonne solution pour répondre à vos besoins. Ces modèles de pistolets thermiques légers sont préférés par les professionnels en raison du fonctionnement silencieux et de la faible consommation d’énergie du moteur sans balais à usage continu. Chaque pistolet thermique à faible débit d’air est silencieux tout en produisant suffisamment de chaleur pour appliquer des tubes thermorétractables sans vitesse d’air excessive, de sorte que les connecteurs ou composants délicats ne souffleront pas de la surface de travail. De plus, vous obtenez trois éléments chauffants faciles à changer : 500 °, 650 ° et 800 °F. Déterminez simplement la meilleure quantité de tension nécessaire pour effectuer facilement les tâches de routine. Nous proposons 120V, 220V et 240V pour répondre à toute application ou exigence de tension spécifique. Chaque modèle de pistolet Master Appliance-Mite est soigneusement testé et inspecté, mais il est également garanti qu’il est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation pendant un an à compter de la date d’achat.
Faits saillants :
- Le système complet est livré en standard avec un élément chauffant de 650 ° F, un support de pistolet thermique réglable et un accessoire thermorétractable
- Flux de chaleur et d’air idéal (3,8 CFM), effectue des travaux de chauffage sur paillasse sans excès de flux d’air, ne souffle pas les composants autour du poste de travail
- Moteur silencieux, élimine les zones de production bruyantes
- 3 éléments chauffants enfichables faciles à changer disponibles en option : 500°, 650° & 800°F
- Le pistolet thermique réglable est utilisé pour activer l’adhésif, durcir les époxydes, sécher les composants, faire fondre la soudure, enlever les décalcomanies, rétracter les tubes et plus encore
- Conçu et assemblé aux États-Unis à l’aide de pièces nationales et étrangères
Poids &Dimensions
- Largeur 3-5/16 po (8,41 cm)
- Dimensions 8-13/16 L x 3-5/16 L x 7 H in
- Longueur 8-13/16 po (22,38 cm)
- Diamètre extérieur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 1,7
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Système thermorétractable Master-Mite, 650 °F, 120 V
- Température de l’air 650 ° F
- Ampérage 4,5 A
- Puissance en watts 475 W
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 700 ft/min
- Marque Master
- Volume d’air 3,8 PI3/MIN
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 10008
- Moteur Ombragé de poteau
Conformité et certifications
- Certifications C-UL-US
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pistolet thermique Master® Mite, 650 ° F
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit