Prix : 489,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Présentation du nouveau pistolet thermique Varitemp® Master « D-Series » : Le pistolet thermique le plus durable et le plus durable de son genre. Les nouveaux pistolets thermiques industriels Master Appliance série D font partie d’une longue histoire de pistolets thermiques professionnels haut de gamme et robustes, conçus et assemblés par les experts Master Appliance Heat Tool de leur siège social du Wisconsin, aux États-Unis. Le pistolet thermique VT du boîtier en aluminium moulé sous pression de la série D dépasse les normes de l’industrie en matière de performance, de fiabilité et de réparabilité. Offrant une durée de vie du moteur 2X PLUS à partir d’un puissant moteur universel à grande vitesse, le meilleur débit d’air de 27 CFM de l’industrie à 3400 ipm, un flux d’air équilibré sur l’élément chauffant pour une efficacité de chauffage maximale, une prise d’air fixe pour une température constante, des éléments chauffants enfichables à changement rapide et une offre complète de kits de pièces de réparation pour un entretien rapide et facile. Ce pistolet thermique est à température variable offrant un réglage de température de 130F à 1200F.
Principales caractéristiques :
Principales caractéristiques :
- La nouvelle molette de contrôle variable de la température permet un réglage facile de la température d’entrée à partir de la température ambiante qui est verrouillable
- Nouveau composant à changement rapide avec un flux d’air uniforme sur l’élément pour une efficacité de chauffage maximale
- Températures et puissances nominales plus élevées: Jusqu’à 1200 ° F / 649 ° C à 1740 watts
- Débit d’air plus élevé : 27 CFM à 3400 FPM font le travail PLUS VITE que jamais
- Moteur universel longue durée amélioré offrant une durée de vie de 2 fois PLUS
- Poignée ergonomique ergonomique redessinée maximisant le confort de l’utilisateur pour ces longues journées d’utilisation inlassable
- Conception optimisée pour une facilité d’entretien plus facile que jamais!
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
- Interrupteur à bascule à trois positions « OFF-COLD-HOT »
- Cordon mis à la terre de 6 pieds, 3 fils fabriqué avec une veste en caoutchouc flexible, résistante à l’huile et à la lumière du soleil
- Support antidérapant réglable
- Modèles 120V C-UL-US Répertoriés
- Le kit comprend un pistolet thermique, un accessoire rétractable A-160-HG, un accessoire réducteur 51543 et un accessoire 51544 épandeurs et un étui de rangement 51013
- Voici le nouveau pistolet thermique à température variable de la série D du Master Appliance entièrement optimisé! Les experts en outils chauffants Master Appliance ont pris votre pistolet thermique préféré, amélioré le jeu sur ses mesures de performance et optimisé la conception pour le rendre plus confortable à tenir et plus facile à entretenir
- Le nouveau moteur universel longue durée amélioré offre une durée de vie 2X PLUS
- Le nouveau cadran à température variable permet un réglage facile de la température de 130 °F à 1200 °F
- Nouvel élément chauffant enfichable à changement rapide
- Conception optimisée pour une meilleure facilité de maintenance
- La poignée ergonomique souple redessinée maximise le confort de l’utilisateur
- Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistera même aux environnements de travail les plus exigeants
- Interrupteur à bascule à refroidissement à chaud
- Le support renforcé antidérapant offre un réglage stable à 90 degrés
- Sélection complète de kits de pièces de rechange pour une facilité d’entretien
- Conçu et assemblé par Master Appliance Appliance Corp. Racine, WI, États-Unis
- Il n’y a qu’UN seul pistolet thermique Master Appliance, le pistolet thermique professionnel de choix de l’industrie au cours des 60 dernières années
- Ce pistolet thermique a été conçu pour être polyvalent pour une utilisation dans des centaines d’applications: pliage de plastiques, adhésifs de durcissement, pièces sèches, pièces chauffantes, tubes rétractables et emballages, peinture en bande et bien plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Dimensions 10 L x 5-1/4 L x 9-1/2 H po
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre intérieur 1-3/16
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 3,7
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Kit pistolet thermique Varitemp - pistolet thermique, 3 accessoires et étui, 120V
- Température de l’air 1200 °F
- Ampérage 14,5 A
- Puissance en watts 1740 W
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 3400 ft/min
- Marque Master
- Volume d’air 27 CFM
- Matériau Boîtier en aluminium moulé sous pression
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VT-751D-00-K
- Cordon 6ft, 3 fils mis à la terre
- Moteur Universal
Conformité et certifications
- Certifications C-UL-US
Galerie de photos et vidéos
-
Pistolet thermique maître®, 400 ° F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Master® Varitemp Heat Gun Kit, 1200 ° F
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit